Diseño |
Con acoplamiento roscado |
Número de piezas |
1 Uds |
Peso de carga máximo |
17000 kg |
Longitud de recorrido |
70 mm |
Rosca de conexión |
3/8 pulgadas x 18 mm |
Diámetro |
90 mm |
Peso del producto (por artículo) |
5131.000 g |
Presión funcionamiento |
700 bar |
Altura |
155 mm |
Catálogo General |
1952004355 |