Cierres eléctricos

Ref.: 0689505750
Ver todas las versiones
ABREPUERTAS ELECTRICO ABF22
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABREPUERTAS ELECTRICO ABF22
Cierres eléctricos
Serie 22
Se caracteriza por su carácter simétrico. Sus dimensiones (67 mm de altura) lo hacen especialmente idónea tanto para el mercado de reposición como para obra nueva.
  • Modelo normal ABF.
  • Modelo con pestaña desbloqueo ABDF.
  • Tensión: 8/12 V. Usar Traformador, Art. Nº 0689505900
  • Funcionamiento automático.
  • Reversible y simétrico.
  • Reducidas dimensiones, ancho caja 20,5 mm y profundidad 28 mm.
  • Recomendado para hierro y madera.
  • Fuerza retención: 330 kg.

Distancia entre orificios

52.5 mm
Más Información

Corriente nominal mínima

0.37 A
Más Información

Material

ST-ZD
Más Información

Corriente nominal máxima

0.56 A
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Anchura

28 mm
Más Información

Tensión nominal máxima

12 V/CA/CC
Más Información

Con dispositivo de bloqueo

No
Más Información

Con dispositivo de desbloqueo

No
Más Información

Adecuado para

Puertas de madera con cierre al ras y renvalso
Más Información

Grosor

20.5 mm
Más Información

Tensión nominal mínima

8 V/CA/CC
Más Información

Resistencia eléctrica

17 Ohm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Código del sistema armonizado

83014090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

173.000 g
Más Información

Altura

67 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Corriente nominal mínima/máxima

0,37-0,56 A
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

8 / 12 V/CA/CC
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0689505750

Ficha Técnica

32407670.pdf
Scroll to top