ABREPUERTAS ELECTRICO AC-DC-ABDFTOP Cierres eléctricos Serie MW Serie de última generación caracterizada por su versatilidad: su bobina funcionaç óptimamente tanto en corriente alterna como en corriente continua en un rango de 10 a 24 voltios.
Versión normal ABF.
Versión con pestaña desbloqueo ABDF.
Tensión: 10/24V AC/DC.
Usar Traformador, Art. Nº 0689505900.
Funcionamiento automático.
Reversible y simétrico.
Reducidas dimensiones, ancho caja 16 mm y profundidad 25,5 mm.
https://www.wurth.es/cierre-electrico-serie-mw-abdfmw0689505771ABREPUERTAS ELECTRICO AC-DC-ABDFTOPABREPUERTAS ELECTRICO AC-DC-ABDFTOP<br>Cierres eléctricos<br>Serie MW<br>Serie de última generación caracterizada por su versatilidad: su bobina funcionaç óptimamente tanto en corriente alterna como en corriente continua en un rango de 10 a 24 voltios.<br><ul><li>Versión normal ABF.</li><li>Versión con pestaña desbloqueo ABDF.</li><li>Tensión: 10/24V AC/DC.</li><li>Usar Traformador,<B> Art. Nº 0689505900</B>.</li><li>Funcionamiento automático.</li><li>Reversible y simétrico.</li><li>Reducidas dimensiones, ancho caja 16 mm y profundidad 25,5 mm. </li><li>Recomendado para aluminio y PVC.</li><li>Fuerza retención: 330 kg</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/118470137.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/118470137.jpg/Productos/Productos/Herrajes/Productos/Herrajes/Herrajes para construcción/Productos/Herrajes/Herrajes para construcción/Cerraduras de puertas/Productos/Herrajes/Herrajes para construcción/Cerraduras de puertas/Abrepuertas, eléctrico2024-02-16T19:34:21+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!