Cierre de enganche para armarios

Ref.: 0683451137
Ver todas las versiones
CIERRE DE GOLPETE PARA MUEBLE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CIERRE DE GOLPETE PARA MUEBLE
Cierre de enganche para armarios
  • carraca para puntas VDE

Distancia entre orificios

41 mm
Más Información

Profundidad

12 mm
Más Información

Material

BRS
Más Información

Anchura

9 mm
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

Altura 2

28 mm
Más Información

Profundidad 2

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.000 g
Más Información

Altura

49 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683451137

Ficha Técnica

32407528.pdf
Scroll to top