Cierrapuertas

Ref.: 0688001633
Ver todas las versiones
DDU CIERRAPUERT GUIAF1-4 MAR RAL 8014
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU CIERRAPUERT GUIAF1-4 MAR RAL 8014
Cierrapuertas
GTS 630 con riel de deslizamiento
Cierrapuertas universal. Las cuatro variantes pueden instalarse en puertas de hasta 1100 mm de ancho

Cierrapuertas superior hidráulico con secuencia de cierre controlada

Protección adicional

La tapa solo se puede quitar con una herramienta.

Cuerpo de aluminio

Diseño compacto

Control preciso de la velocidad de cierre y del tope final mediante un tornillo de cabeza hueca hexagonal desde el lateral

  • Se puede adaptar a las circunstancias locales
  • Velocidad de cierre infinitamente ajustable a través de la válvula 180°-0° (montaje normal en el lado de la bisagra) o 140°-0° (montaje del cabezal en el lado sin bisagra)
  • Esto significa que es más fácil vencer la resistencia de la cerradura en la placa de bloqueo

No se permite el uso de cierres mecánicos, abrazaderas elásticas o escuadras de montaje en techo en puertas de protección contra incendios y humos.



La amortiguación de la apertura no funciona con el conjunto de cabezal/bisagra opuesta.



Si los cierrapuertas se van a instalar en salas húmedas, instalaciones exteriores sin protección o entornos con una atmósfera agresiva o corrosiva, se requieren versiones especiales o medidas de protección.

Ángulo de apertura opuesto al lado de la bisagra

140 grados
Más Información

Material

ALU/SST/PLA/ST
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Material de la puerta

MaderaMetalPlásticoVidrio
Más Información

Ángulo de apertura en el lado de la bisagra

180 grados
Más Información

Opción de montaje

Con placa base de montajeLado contrario de la bisagra: montaje del cabezalLado contrario de la bisagra: montaje estándarLado de bisagra: montaje del cabezalLado de bisagra: montaje estándar
Más Información

Apto para edificación sin barreras conforme a DIN 18040

Sí
Más Información

Color

Sepia RAL 8014
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2800 mm
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

Sí
Más Información

Campo de aplicación

Área de objetoÁrea privada
Más Información

Tamaño mínimo del cierrapuertas

1
Más Información

Versión del racor

Con riel de deslizamiento
Más Información

Velocidad de cierre

Infinitamente ajustable por válvula 140° - 0°, opuesto al laInfinitamente ajustable por válvula 180°-0°, lado de la bisa
Más Información

Tamaño máximo del cierrapuertas

4
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Estándar EN

1154:1996 + A1:2002
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

Sí
Más Información

Altura

56 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Tipo de racor

Cierrapuertas
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

92 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1100 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

750 mm
Más Información

Guía deslizante de altura ajustable (+/-)

3 mm
Más Información

Color de la guía deslizante

Marrón sepia
Más Información

Volver a comprobar la acción

No se puede establecer la constante de 70°
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Adecuado para

Marcos de puerta tubularesPuertas antipánicoPuertas de bastidor perfiladoPuertas de casaPuertas de entrada de apartamentoPuertas de las oficinasPuertas de protección contra humoPuertas de protección contra incendiosPuertas de quirófanoPuertas de retrete y bañoPuertas interiores
Más Información

Velocidad de cierre

Infinitamente ajustable por válvula a 10°-0°
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

830241100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2501.000 g
Más Información

Normas

EN 1154:1996 + A1:2002
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

750-1100 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 40 °C
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-2800 mm
Más Información

Tamaño mínimo/máximo del cierrapuertas

1-4
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

35-92 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0688001633

Ficha Técnica

32407679.pdf

Ficha Técnica

32407682.pdf
Scroll to top