Cierrapuertas

Ref.: 0689001055
Ver todas las versiones

CIERRAPUERTAS CLOSER NEGRO SIN RETEN.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CIERRAPUERTAS CLOSER NEGRO SIN RETEN.
Cierrapuertas
CLOSER
Cierrapuertas hidráulico con sistema piñón – cremallera y regulación de fuerza

Características

  • Certificado: Segun norma Europea EN 1154 con certificado nº2812 – CPR – AD5441.
  • Homólogado contra el fuego según norma Europea En 1634-1 en los modelos sin retenedor.
  • Brazo y mecanismo internos de acero con cuerpo de aluminio.
  • Con regulador de fuerza que nos permite ajustar el cierrapuertas en Fuerza EN 2/3/4/5.
  • Protección ante cierres forzados gracias a su válvula de sobrepresión.
  • Velocidad de cierre regulable desde 180º hasta 15º mediante una valvula.
  • Control de golpe final desde 15º a 0º mediante valvula.
  • Su velocidad de funcionamiento se mantiene contante desde -15ºC hasta 40ªC lo cual lo hace un cierrapuertas termoestable.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Material

ALU/ST
Más Información

Superficie

Lacado/liso
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1250 mm
Más Información

Longitud

580 mm
Más Información

Anchura

39 mm
Más Información

Ángulo de apertura en el lado de la bisagra

180 grados
Más Información

Color

Negro
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

Etiqueta CE posible con comprobación del sistema
Más Información

Campo de aplicación

Puerta
Más Información

Adecuado para

Puertas de ruta de evacuación
Más Información

Versión del racor

Con brazo articulado
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2487.000 g
Más Información

Altura

105 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Catálogo General

0689001055

Ficha Técnica

661969002.pdf
Scroll to top