Sistema de reparación y relleno

Ref.: 0893424021
Ver todas las versiones
CIANOCRILATO (KHF10) 10ML

Descripción

CIANOCRILATO (KHF10) 10ML
Sistema de reparación y relleno
Pegado instantáneo con endurecedores de refuerzo y masilla para plástico y metal.

Reparación rápida y segura

Pegado y reparación de la mayoría de los materiales plásticos y metálicos en segundos.

Alta eficiencia

Para la mayoría de necesidades de reparación rápida.

Unión con endurecedor

El pegamento rápido se utiliza junto con el endurecedor gris para metal o negro para plástico.

Buena resistencia

Las partículas de refuerzo del endurecedor permiten una reparación segura y duradera.

Se puede lijar y pintar una vez seco

Resistente a combustibles, aceites, agua, ácido de la batería y fluidos hidráulicos


1. Lije las superficies antes de pegar.


2. Limpie y desengrase con el limpiador de IPA, n.º de art. 0893223500, u otro desengrasante, como el limpiador de montaje, n.º de art 0890107.


3. Aplique el endurecedor (negro para plásticos y gris para metales) en la zona que se vaya a reparar y, a continuación, añada unas gotas de pegamento rápido.


Para grietas grandes, aplique capas finas hasta que estén completamente llenas para permitir que el pegamento rápido/endurecedor se seque completamente. Para agujeros pasantes, inserte un pedazo de papel de celulosa en el interior y aplique unas gotas de pegamento rápido. Cuando el papel esté duro, agregue el endurecedor y luego el pegamento rápido para cubrir la grieta. Para unir piezas separadas, haga un chaflán en ambas piezas y rellene.


Adecuado para reparaciones de automóviles, vehículos industriales, mantenimiento industrial, construcción, industria del metal, instaladores y carpintería. Puede usarse en caucho, plásticos (excepto PE y PP), fibra de carbono, fibra de vidrio, madera, aluminio, magnesio, cobre y en la mayoría de las superficies.


Use guantes protectores, gafas y máscara. Para eliminar el cianoacrilato cuando aún no esté seco, utilice el eliminador de adhesivo, n.º art. 0893099220

Olor/fragancia

Picante
Más Información

Punto intermitente mínimo

87 °C
Más Información

Capacidad de elasticidad

2 %
Más Información

Base química

Éster de ácido cianoacrilato
Más Información

Viscosidad

3 mPas
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

82 °C
Más Información

Contenido

20 ml
Más Información

Resistencia a la tracción máxima

3 N/mm²
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de -10°C a 50°C
Más Información

Tamaño del espacio de pegado

0.10 mm
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

20 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Punto de ablandamiento

82 °C
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

2.32 N/cm²
Más Información

Densidad

3 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Tiempo de endurecimiento máximo

8 s
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Tiempo mínimo de endurecimiento

8 s
Más Información

Condiciones de tiempo de endurecimiento

Según el material
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 82 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 80 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de -10°C a 50°C
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de endurecimiento

8-8 s
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de endurecimiento/condiciones

8-8 s / Según el material
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la tracción

0,0232-3 N/mm²
Más Información
Scroll to top