Arandela de lengüeta interna

Ref.: 043700035
Ver todas las versiones
CHSG-NARZ.INT.-DIN462-AC-D35,0

Descripción

CHSG-NARZ.INT.-DIN462-AC-D35,0
Arandela de lengüeta interna
DIN 462, acero plano

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con arandela de retención interior
Más Información

Longitud desde el anillo interior a la lengüeta

32.6 mm
Más Información

Diámetro nominal

35 mm
Más Información

Adecuado para

Tuercas redondas ranuradas DIN 1804
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Diámetro exterior

55 mm
Más Información

DIN

462
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.500 g
Más Información

Diámetro interno

35.000 mm
Más Información

Altura

5 mm
Más Información

Normas

DIN 462
Más Información
Scroll to top