Arandela de lengüeta interna

Ref.: 04120216
Ver todas las versiones
CHSG-NARZ.INT-DIN462-A4-D16,0

Descripción

CHSG-NARZ.INT-DIN462-A4-D16,0
Arandela de lengüeta interna
DIN 462, acero inoxidable A4

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud desde el anillo interior a la lengüeta

13.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Adecuado para

Tuercas redondas ranuradas DIN 1804
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

32 mm
Más Información

DIN

462
Más Información

Código del sistema armonizado

731821000910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.830 g
Más Información

Diámetro interno

16.000 mm
Más Información

Altura

3 mm
Más Información

Normas

DIN 462
Más Información
Scroll to top