Placa de sujeción

Ref.: 0385999829
Ver todas las versiones
CHSG-DIN5406-MB29

Descripción

CHSG-DIN5406-MB29
Placa de sujeción
DIN 5406, acero plano

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura interna de las pestañas de seguridad

14 mm
Más Información

Formulario

MB
Más Información

Anchura externa de las pestañas de seguridad

14 mm
Más Información

Diámetro nominal

145 mm
Más Información

Adecuado para

Tuercas redondas ranuradas DIN 981
Más Información

Diámetro interno del anillo

140 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

202 mm
Más Información

DIN

5406
Más Información

Se puede utilizar para la tuerca ranurada

KM29
Más Información

Diámetro externo del anillo

160 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

156.500 g
Más Información

Diámetro interno

29.000 mm
Más Información

Normas

DIN 5406
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top