Placa de sujeción

Ref.: 0385999815
Ver todas las versiones
CHSG-DIN5406-MB15

Descripción

CHSG-DIN5406-MB15
Placa de sujeción
DIN 5406, acero plano

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura interna de las pestañas de seguridad

8 mm
Más Información

Formulario

MB
Más Información

Anchura externa de las pestañas de seguridad

8 mm
Más Información

Diámetro nominal

75 mm
Más Información

Adecuado para

Tuercas redondas ranuradas DIN 981
Más Información

Diámetro interno del anillo

71.5 mm
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

104 mm
Más Información

DIN

5406
Más Información

Se puede utilizar para la tuerca ranurada

KM15
Más Información

Diámetro externo del anillo

90 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.500 g
Más Información

Diámetro interno

15.000 mm
Más Información

Normas

DIN 5406
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top