Bloqueo de placa con pestañas

Ref.: 041291027
Ver todas las versiones
CHSG-C.ORJ-DIN93-A4-D28,0

Descripción

CHSG-C.ORJ-DIN93-A4-D28,0
Bloqueo de placa con pestañas
DIN 93, acero inoxidable, A4, plano

Anchura de la pestaña

23 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con grifo
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M27
Más Información

Diámetro nominal

28 mm
Más Información

Longitud de la pestaña

48 mm
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

58 mm
Más Información

DIN

93
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.600 g
Más Información

Diámetro interno

28.000 mm
Más Información

Normas

DIN 93
Más Información
Scroll to top