Bloqueo de placa con pestañas

Ref.: 04279924
Ver todas las versiones
CHSG-C.ORJ-DIN93-(A2K)-D25,0

Descripción

CHSG-C.ORJ-DIN93-(A2K)-D25,0
Bloqueo de placa con pestañas
DIN 93, acero galvanizado, pasivado azul (A2K)

Anchura de la pestaña

20 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con grifo
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M24
Más Información

Diámetro nominal

25 mm
Más Información

Longitud de la pestaña

42 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

50 mm
Más Información

DIN

93
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.449 g
Más Información

Diámetro interno

25.000 mm
Más Información

Normas

DIN 93
Más Información
Scroll to top