Bloqueo de placa con dos pestañas

Ref.: 042708
Ver todas las versiones
CHSG-C.2ORJ-DIN463-D8,4

Descripción

CHSG-C.2ORJ-DIN463-D8,4
Bloqueo de placa con dos pestañas
DIN 463, acero sin recubrimiento

Anchura de la pestaña

8 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con dos pestañas
Más Información

Longitud de la pestaña 2

11 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

8.4 mm
Más Información

Longitud de la pestaña

20 mm
Más Información

Grosor

0.75 mm
Más Información

Diámetro exterior

17 mm
Más Información

DIN

463
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.738 g
Más Información

Diámetro interno

8.400 mm
Más Información

Normas

DIN 463
Más Información
Scroll to top