Chaveta, perfil alto
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
CHAVETA-DIN6885-A-1.4571-6X6X30
Descripción
CHAVETA-DIN6885-A-1.4571-6X6X30
Chaveta, perfil alto
DIN 6885 acero inoxidable 1.4571, forma A
Material |
1,4571 |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
30 mm |
Más Información
Anchura |
6 mm |
Más Información
Formulario |
A |
Más Información
Diámetro nominal |
6 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
8.015 g |
Más Información
Altura |
6 mm |
Más Información
Normas |
DIN 6885 |
Más Información
https://www.wurth.es/chaveta-din6885-a-1-4571-6x6x30
50970630
CHAVETA-DIN6885-A-1.4571-6X6X30
CHAVETA-DIN6885-A-1.4571-6X6X30<br>Chaveta, perfil alto<br>DIN 6885 acero inoxidable 1.4571, forma A
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/49837.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/49837.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Chav. cónicas de ajuste, pasadores, etc.
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Chav. cónicas de ajuste, pasadores, etc./Chaveta, perfil alto
2024-03-01T03:38:29+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!