Chaveta, perfil alto

Ref.: 50970620
Ver todas las versiones

CHAVETA-DIN6885-A-1.4571-6X6X20

Descripción

CHAVETA-DIN6885-A-1.4571-6X6X20
Chaveta, perfil alto
DIN 6885 acero inoxidable 1.4571, forma A

Material

1,4571
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Anchura

6 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

DIN

6885
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.212 g
Más Información

Altura

6 mm
Más Información

Normas

DIN 6885
Más Información

Catálogo General

50970620
Scroll to top