Chaveta, perfil alto

Ref.: 509701025
Ver todas las versiones

CHAVETA-DIN6885-A-1.4571-10X8X25

Descripción

CHAVETA-DIN6885-A-1.4571-10X8X25
Chaveta, perfil alto
DIN 6885 acero inoxidable 1.4571, forma A

Material

1,4571
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

DIN

6885
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.400 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Normas

DIN 6885
Más Información
Scroll to top