Chaveta, forma alta

Ref.: 0410710035
Ver todas las versiones
CHAVE.-DIN6885-C45C-B-10X8X35

Descripción

CHAVE.-DIN6885-C45C-B-10X8X35
Chaveta, forma alta
DIN 6885, acero sin recubrimiento, forma B

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Formulario

B
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

DIN

6885
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.962 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Normas

DIN 6885
Más Información
Scroll to top