Chaveta, perfil alto

Ref.: 0410980720
Ver todas las versiones

CHAVE.-DIN6885-C45C-AB-8X7X20

Descripción

CHAVE.-DIN6885-C45C-AB-8X7X20
Chaveta, perfil alto
DIN 6885, acero sin recubrimiento, forma C

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Anchura

8 mm
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

DIN

6885
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.700 g
Más Información

Altura

7 mm
Más Información

Normas

DIN 6885
Más Información
Scroll to top