Chaveta, perfil alto
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
CHAVE.-DIN6885-A-A4-4X4X12
Descripción
CHAVE.-DIN6885-A-A4-4X4X12
Chaveta, perfil alto
DIN 6885, acero inoxidable A4, sin recubrimiento, forma A
Material |
A4 |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
12 mm |
Más Información
Anchura |
4 mm |
Más Información
Formulario |
A |
Más Información
Diámetro nominal |
4 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182400900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1.343 g |
Más Información
Altura |
4 mm |
Más Información
Normas |
DIN 6885 |
Más Información
https://www.wurth.es/chave-din6885-a-a4-4x4x12
040604412
CHAVE.-DIN6885-A-A4-4X4X12
CHAVE.-DIN6885-A-A4-4X4X12<br>Chaveta, perfil alto<br>DIN 6885, acero inoxidable A4, sin recubrimiento, forma A
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/49837.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/49837.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Chav. cónicas de ajuste, pasadores, etc.
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Chav. cónicas de ajuste, pasadores, etc./Chaveta, perfil alto
2024-02-16T20:22:08+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!