Abrazadera para chasis

Ref.: 050540
Ver todas las versiones
-CHASSISKLE-(A2K)-43X12X0,85MM

Descripción

-CHASSISKLE-(A2K)-43X12X0,85MM
Abrazadera para chasis
Para fijar cables e hilos al chasis de un vehículo, especialmente indicada para camiones y remolques

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

SPGST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Longitud 2

43 mm
Más Información

Longitud de agarre

21 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.762 g
Más Información

Altura

5.5 mm
Más Información

Resistencia contra

Corrosión
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

050540

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top