Chaqueta de softshell X-TITAN

Ref.: M441334002
Ver todas las versiones
SOFTSHELL X-TITAN NARANJA L
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

SOFTSHELL X-TITAN NARANJA L
Chaqueta de softshell X-TITAN
Chaqueta softshell elegante, ligera y cómoda. Máxima libertad de movimiento y perfecta para todo el año.
  • Membrana: repelente al agua (10 000 mm), transpirable (5000 MVP)
  • 2 bolsillos de pecho con cremallera, 1 bolsillo interior
  • Capucha ajustable con cordón
  • Puños elásticos con orificios para los pulgares y cintura ajustable con cordón
  • Cierre de cremallera en contraste con protector para la barbilla
  • Espalda alargada para una protección óptima

Añada su toque personal: este producto se puede personalizar con su logotipo o diseño mediante bordado y serigrafía.


Ideal para uso durante todo el año.
Si se encuentra entre dos tallas, le aconsejamos que seleccione una talla mayor que la habitual.

Material

100 % poliéster
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Tamaño

L
Más Información

Peso del tejido por m2

240 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

540.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M441334002

Ficha Técnica

316274955.pdf
Scroll to top