Chaqueta softshell, Titan X

Ref.: M441334005
Ver todas las versiones

SOFTSHELL X-TITAN NARANJA 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

SOFTSHELL X-TITAN NARANJA 3XL
Chaqueta softshell, Titan X
Chaqueta softshell cómoda de aspecto elegante.
  • Chaqueta softshell ligera con un diseño atractivo.
  • Máxima libertad de movimiento y perfecta para todo el año.
  • Con 3 bolsillos, incluido 1 en el interior.
  • Capucha regulable con cordón.
  • Cremallera de color diferente con protector para la barbilla.

Material

100 % poliéster
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

240 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

570.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M441334005

Ficha Técnica

316274955.pdf
Scroll to top