Chaqueta de softshell City

Ref.: M441274004
Ver todas las versiones

CHAQUETA SOFTSHELL CITY ROJO XXL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA SOFTSHELL CITY ROJO XXL
Chaqueta de softshell City
Chaqueta de softshell deportiva y resistente para todo el año. La banda reflectante garantiza una visibilidad perfecta.
  • Tejido transpirable, cortavientos, repelente al agua (columna de agua de 8000 mm), resistente, con elástico
  • 2 bolsillos exteriores con cremallera, 2 bolsillos interiores, bolsillo en la manga con cremallera
  • Banda reflectante, cremallera completa, protección para barbilla
  • Forro de tejido micropolar
  • Para un ajuste más cómodo, le recomendamos elegir una talla más grande

Material

94% poliéster, 6% elastano
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tamaño

XXL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

558.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M441274004

Ficha Técnica

32410455.pdf
Scroll to top