Chaqueta de softshell City

Ref.: M441065006
Ver todas las versiones
CHAQUETA SOFTSHELL CITY NEGRO 4XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA SOFTSHELL CITY NEGRO 4XL
Chaqueta de softshell City
Chaqueta de softshell deportiva y resistente para todo el año. La banda reflectante garantiza una visibilidad perfecta.
  • Tejido transpirable, cortavientos, repelente al agua (columna de agua de 8000 mm), resistente, con elástico
  • 2 bolsillos exteriores con cremallera, 2 bolsillos interiores, bolsillo en la manga con cremallera
  • Banda reflectante, cremallera completa, protección para barbilla
  • Forro de tejido micropolar
  • Para un ajuste más cómodo, le recomendamos elegir una talla más grande

Material

94% poliéster, 6% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Columna de agua

8000 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

300 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

4XL
Más Información

Repelente al agua

Sí
Más Información

Transpirable

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

620193000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

620.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M441065006

Ficha Técnica

32410455.pdf
Scroll to top