Sudadera

Ref.: M550219005
Ver todas las versiones
SUDADERA CREM OVERON GRIS/ANTRACITA 3XL

Descripción

SUDADERA CREM OVERON GRIS/ANTRACITA 3XL
Sudadera
OVERON
Chaqueta tejido doble cara, exterior de felpa de algodón, interior de forro polar de poliéster. Prenda cálida y confortable con bolsillos forrados de franela ideal para los días más fríos.

Tejido exterior: 100% Algodón

Tejido interior: 100% Poliéster

300 gr/m2

  • Cálido y suave tejido micropolar en la parte interior.
  • Cierre con cremallera reverse y protector de barbilla con tejido de franela.
  • 2 bolsillos externos laterales con cremalleras reverse + 2 bolsillos internos.
  • Puños con ajuste elástico.

Material

100 % poliéster
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

AntracitaGris
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

300 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M550219005
Scroll to top