https://www.wurth.es/chaqueta-nordic-hybrid-negra-t-4xlM456286006CHAQUETA NORDIC HYBRID NEGRA 4XLCHAQUETA NORDIC HYBRID NEGRA 4XL<br>Chaqueta híbrida Nordic<br>Chaqueta ligera, cálida y parcialmente cortaviento.<br><p class="level1">Chaqueta híbrida ligera, cálida y parcialmente cortaviento</p><ul><li>Con certificado de GRS, poliéster reciclado, costuras selladas</li><li>Cuerpo cálido y acolchado, polar de tipo teddyfleece en los laterales, las mangas y sobre los hombros</li><li>Bolsillo con cremallera en el pecho, bolsillo para tarjeta de identificación, bolsillos laterales con cremallera oculta, amplio bolsillo interior</li><li>Ventilación bajo las mangas, cordón de ajuste en el dobladillo y elástico en el dobladillo de las mangas</li></ul><p class="level1"></p><P>100 % poliéster reciclado con certificación GRS - 160 g/m²</P><P>Tejido de contraste: 100 % algodón con forro polar de poliéster (50 % reciclado)</P><P>Relleno: Poliéster reciclado con certificación GRS - 20 g/m²</P><br>Secar en secadora a baja temperatura<br/>Planchar a baja temperatura<br/>No utilizar lejía<br/>No lavar en seco<br/>Lavar a 40 °Chttps://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/538284134.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/538284134.jpg/Productos/Productos/Seguridad y salud/Productos/Seguridad y salud/Ropa de trabajo/Productos/Seguridad y salud/Ropa de trabajo/Ropas de trabajo/Productos/Seguridad y salud/Ropa de trabajo/Ropas de trabajo/Chaqueta de trabajo1708112282000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!