Chaqueta

Ref.: M401524006
Ver todas las versiones

CHAQUETA ETNA MULTINORMA AMAR/MARINO 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA ETNA MULTINORMA AMAR/MARINO 4XL
Chaqueta
ETNA MULTINORMA
Cazadora multinorma de alta visibilidad cómoda y resistente, fabricada con tejido ignífugo y antiestático.

EN11611:2015 Clase 1, A1+A2

EN11612:2015 A1+A2, B1, C1, E1, F1

EN1149-5:2018

EN20471:2013+A1:2016 Clase 2

IEC 61482-2:2020 APC 1

EN13034:2005/A1:2009 Tipo PB 6

50% modacrílico, 38% algodón,

5% aramida, 5% poliamida,

2% fibra antiestática - 240 gr/m2

  • Tejido con propiedades inherentes (Mantiene las propiedades hasta el final de la vida útil de la prenda) y resistente a la llama.
  • Cierre mediante cremallera cubierta con tapeta.
  • Puños ajustables con apertura/cierre rápido para mayor comodidad.
  • 2 bolsillos en pecho con tapeta apertura/cierre rápido y dos bolsillos en cintura con cierre de cremallera.
  • 2 bolsillos interiores y etiqueta interior de identificación.
Scroll to top