Chaqueta multinorma

Ref.: M401409005
Ver todas las versiones

CHAQUETA MULTINORMA CETUS MARINO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA MULTINORMA CETUS MARINO 3XL
Chaqueta multinorma
CETUS
Cazadora multinorma cómoda y resistente

UNI EN ISO 13688: 2013

UNI EN ISO 11612: 2015 A1 - A2 - B1 - C1 - F1

UNI EN ISO 11611: 2015 Clase 1 A1

UNI EN ISO 1149-5: 2008

UNI EN ISO 13034: 2005 Tipo 6

IEC 61482-2:2009 / CEI EN 61482-1-2: 20145 Clase 1

48% Tencel, 38% Modacrílico, 12% P-Aramid, 2% antiestático 290 gr/m2 - Tejido inherente

  • Cierre mediante cremallera cubierta con tapeta y protector de barbilla.
  • Puños ajustables mediante apertura/cierre rapido para mayor comodidad.
  • 2 bolsillos en pecho con tapeta mediante apertura/cierre rápido y 2 bolsillos en cintura mediante cierre de cremallera.
  • 3 bolsillos interiores y etiqueta interior de identificación.
Scroll to top