Chaqueta corta STARLINE®

Ref.: M001148004
Ver todas las versiones
CHAQUETA STARLINE BLANCO/GRIS XXL

Descripción

CHAQUETA STARLINE BLANCO/GRIS XXL
Chaqueta corta STARLINE®
Esta chaqueta ofrece el máximo confort gracias a su corte funcional. El material de fácil cuidado, así como el aspecto moderno también le impresionarán.
  • Robusta, funcional, resistente
  • 2 bolsillos delanteros, bolsillo en el pecho con bolsillo para teléfono
  • Bandas reflectantes en la parte delantera y trasera
  • Costuras reforzadas, cuello levantado, cremallera YKK oculta
  • Puños y dobladillo ajustables, espalda extendida

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Limpieza en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura media
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

BlancoGris
Más Información

Tamaño

XXL
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

886.000 g
Más Información
Scroll to top