Chaqueta Basic

Ref.: M001146010
Ver todas las versiones
CHAQUETA-BASIC-REFLEX-AZUL-REAL-XS

Descripción

CHAQUETA-BASIC-REFLEX-AZUL-REAL-XS
Chaqueta Basic
Práctica chaqueta de trabajo apta para múltiples tareas y que ofrece la máxima comodidad. Unas elegantes costuras en contraste con ribetes reflectantes completan la imagen.
  • Oeko-Tex® Standard 100, cremallera y botones ocultos
  • 2 bolsillos delanteros, 1 bolsillo en el pecho con bolsillo para teléfono móvil y bolsillo para lápiz
  • Ribetes reflectantes
  • Cuello alto
  • Inserciones elásticas en los laterales de la costura

Material

Algodón preencogido 100 %
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura media
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Azulina
Más Información

Tamaño

XS
Más Información

Peso del tejido por m2

240 g
Más Información

Código del sistema armonizado

62033210000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

485.000 g
Más Información
Scroll to top