Chaqueta cámaras frigoríficas

Ref.: M411594004
Ver todas las versiones
CHAQUETA ICEBERG MARINO XXL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA ICEBERG MARINO XXL
Chaqueta cámaras frigoríficas
ICEBERG
Chaqueta para trabajo en ambientes fríos como cámaras de refrigeración y congelación. Fabricada en tejido de poliéster resistente a la abrasión. Certificada en la norma EN342.

Tejido: 100% poliéster - 110 gr/m2.

Forro: 100% poliéster - 62 gr/m2.

Relleno:100% poliéster - 220 gr/m2.

  • 2 bolsillos en cintura y 1 en pecho con fácil accesibilidad.
  • Puños interiores de punto para un mejor ajuste y mantenimiento del comfort térmico.
  • Interior cuello en pelo artificial suave y térmico.
  • Posibilidad de complementar con capucha térmica.
  • Diseño ergonómico para facilitar el movimiento del operario.
  • Producto certificado en la norma EN342:2004 indicada para ambientes de trabajo en condiciones de frío negativo hasta -40ºC nocturnos (B3).

Relleno

100 % poliéster
Más Información

Material

100 % poliéster
Más Información

Material del forro

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

XXL
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

180 g
Más Información

Peso del tejido por m2

110 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XXL
Más Información

Estándar EN

342
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1370.000 g
Más Información

Normas

EN 342
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411594004

Ficha Técnica

569413699.pdf
Scroll to top