Fusion chaqueta térmica ligera

Ref.: M411541005
Ver todas las versiones
CHAQUETA FUSION MID-SEASON ANTRACITA 3XL

Descripción

CHAQUETA FUSION MID-SEASON ANTRACITA 3XL
Fusion chaqueta térmica ligera
La innovadora chaqueta de tejido elástico en cuatro direcciones de la colección Fusion es perfecta para llevar entre estaciones. Gracias a su tratamiento impermeabilizante sin flúor, te mantiene seco y transpirable al mismo tiempo. La chaqueta también cuenta con un forro esponjoso para mayor comodidad. ¡Disfruta de la mezcla perfecta de funcionalidad y estilo con esta chaqueta!
  • Las cremalleras laterales garantizan un ajuste óptimo del ancho para diferentes movimientos y posiciones del cuerpo
  • Los bolsillos con cremallera extra grandes proporcionan un montón de espacio de almacenamiento: Dos bolsillos de cadera, dos bolsillos en el pecho, un bolsillo interior
  • Rayas reflectantes en las mangas y la espalda con una impresión hexagonal de moda en los codos y el bolsillo

Material

92% polyester (recycled), 8% elastane
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Columna de agua

8000 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

260 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Transpirable

Más Información

Código del sistema armonizado

620140900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

920.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411541005
Scroll to top