Chaqueta

Ref.: M401204010
Ver todas las versiones
CHAQUETA CLASSIC NEGRO XS
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA CLASSIC NEGRO XS
Chaqueta
CLASSIC COTTON
Chaqueta de trabajo robusta y práctica, ideal para las diferentes actividades que lleva a cabo un técnico. Libertad de movimientos y ajuste óptimos.
  • Tejido duradero y de fácil cuidado
  • 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos en el pecho, bolsillo en la manga, bolsillo para teléfono móvil
  • Vivos reflectantes
  • Cremallera YKK
  • Cordón elástico en puños y dobladillo

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado normal
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

XS
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Código del sistema armonizado

610332000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

592.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M401204010

Ficha Técnica

32410271.pdf

Ficha Técnica

32410274.pdf
Scroll to top