Chaqueta

Ref.: M411593003
Ver todas las versiones
CHAQ. CLASSIC THERMIC REFLEX GRIS XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQ. CLASSIC THERMIC REFLEX GRIS XL
Chaqueta
THERMIC CLASSIC REFLEX
Chaqueta de trabajo con acolchado térmico, forro interior de franela y bandas reflectantes.

65% poliéster, 35% algodón - 250 gr/m2

  • 4 bolsillos en cintura, 1 en manga izquierda.
  • 1 bolsillo portamóvil en pecho derecho y 1 con cremallera.
  • Forrada con acolchado térmico.
  • Bandas reflectantes en cuerpo y mangas.
  • Producto certificado en la norma EN17353:2020 indicada para situaciones de riesgo medio en entornos de baja visibilidad nocturnos (B3).

Relleno

100 % poliéster
Más Información

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Material del forro

100 % algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado normal
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

XL
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

130 g
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XL
Más Información

Estándar EN

17353
Más Información

Peso del producto (por artículo)

925.000 g
Más Información

Normas

EN 17353
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411593003

Ficha Técnica

566740904.pdf
Scroll to top