Chaqueta

Ref.: M401460010
Ver todas las versiones
CHAQUETA CLASSIC REFLEX NEGRO XS
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA CLASSIC REFLEX NEGRO XS
Chaqueta
CLASSIC REFLEX
Chaqueta de trabajo multibolsillos fabricada en confortable tejido poliéster/algodón con bandas reflectantes.

65% poliéster, 35% algodón - 250 gr/m2

  • 4 bolsillos en cintura, 1 en manga izquierda.
  • 1 bolsillo portamóvil en pecho derecho y 1 con cremallera.
  • Robusta cremallera YKK.
  • Bandas reflectantes en cuerpo y mangas.
  • Producto certificado en la norma EN17353:2020 indicada para situaciones de riesgo medio en entornos de baja visibilidad nocturnos (B3).

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Material del forro

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharPlanchado a temperatura mediaSecado normal
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

XS
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

130 g
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XS
Más Información

Estándar EN

17353
Más Información

Peso del producto (por artículo)

625.000 g
Más Información

Normas

EN 17353
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M401460010

Ficha Técnica

32410283.pdf
Scroll to top