Chaqueta

Ref.: M401217007
Ver todas las versiones
CHAQ. CLASSIC COTTON MARINO 5XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQ. CLASSIC COTTON MARINO 5XL
Chaqueta
CLASSIC COTTON
Chaqueta de trabajo robusta y práctica, ideal para las diferentes actividades que lleva a cabo un técnico. Libertad de movimientos y ajuste óptimos.
  • Tejido duradero y de fácil cuidado
  • 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos en el pecho, bolsillo en la manga, bolsillo para teléfono móvil
  • Vivos reflectantes
  • Cremallera YKK
  • Cordón elástico en puños y dobladillo

Material

100 % algodón
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Código del sistema armonizado

610332000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M401217007

Ficha Técnica

32410271.pdf

Ficha Técnica

32410274.pdf
Scroll to top