Chaqueta

Ref.: M401216007
Ver todas las versiones

CHAQUETA-CLASSIC-COTTON-GRIS-5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA-CLASSIC-COTTON-GRIS-5XL
Chaqueta
CLASSIC COTTON
100% algodón - 280 g/m2
Lavar máx. 30°C
No usar secadora
  • 2 bolsillos en cintura con cierre mediante tapeta con gancho y bucle.
  • 1 bolsillo en pecho izquierdo con cremallera YKK.
  • 1 bolsillo doble en pecho derecho, 1 portamóvil con cierre de gancho y bucle.
  • 1 bolsillo interno con cierre mediante gancho y bucle.
  • 1 bolsillo doble para bolígrafos con cierre de gancho y bucle en manga izq.
  • Vivos reflectantes en pecho y espalda.
  • Puños elásticos y cintura elástica para un mejor ajuste.
  • Cierre mediante cremallera YKK.

Material

100 % algodón
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Código del sistema armonizado

610332000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M401216007

Ficha Técnica

32410274.pdf
Scroll to top