Chaqueta Cetus

Ref.: M401323005
Ver todas las versiones

CHAQUETA CETUS ROJO/ANTRACITA 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CHAQUETA CETUS ROJO/ANTRACITA 3XL
Chaqueta Cetus
El tejido combina la comodidad del algodón con la durabilidad del poliéster. Botones y cremalleras hechos de plástico especial, 99% indetectables por los detectores de metales.
  • Botones cubiertos para evitar arañazos
  • Dos bolsillos exteriores con cremallera, dos bolsillos en el pecho, bolsillo interior
  • Manga con forma anatómica e inserciones elásticas en la espalda
  • Inserciones reflectantes, puños ajustables y dobladillo, etiqueta personalizada para el empleado
  • Adecuado para lavandería industrial, OEKO-TEX® HECHO EN VERDE (ID: M1YLLREC2 Hohenstein HTTI)

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Limpieza en seco profesional, proceso estándarNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado a baja temperatura
Más Información

Sin metal

Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Se puede utilizar para el lavado comercial

Más Información

Color

AntracitaRojo
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

245 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Código del sistema armonizado

620193000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

740.000 g
Más Información

Catálogo General

M401323005

Ficha Técnica

32410305.pdf
Scroll to top