Chaqueta anticorte/motosierra

Ref.: M441454004
Ver todas las versiones
CHAQUETA-ANTICORTE-CLASE-2-XXL

Descripción

CHAQUETA-ANTICORTE-CLASE-2-XXL
Chaqueta anticorte/motosierra
Prenda destinada tanto para profesionales forestales, organismos públicos, bomberos, particulares, etc. Su diseño y prestaciones garantizan una excelente ventilación y por lo tanto confort de uso.

Tejido exterior: 100% OLEFIN - 190 g/m2 · Material anticorte: 55 % polipropileno - 45 % poliamida HT - 675 g/m2 · Tejido forro: 65 % poliéster - 35 % algodón - 140 g/m2

  • Clase 2: protección de 24 m/s
  • Fabricada en tejido de alta calidad y resistencia, impermeable y con materiales ultra ligeros.
  • Dos bolsillos frontales a media altura con cierre mediante cremallera estanca WR en color negro.
  • Aberturas en el costado y hasta la zona interna de la manga mediante cremallera de doble cursor, para garantizar una ventilación y confort extra.
  • Tejido repelente al agua.
  • Fabricado en EU.
  • UNE-EN ISO 11393-6:2019.

Peso de revestimiento de inserto por m²

140 g
Más Información

Relleno

55 % polipropileno, 45 % poliamida
Más Información

Material

Poliolefina
Más Información

Material del forro

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Tamaño

XXL
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

675 g
Más Información

Peso del tejido por m2

190 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XXL
Más Información

Estándar EN

381
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1982.000 g
Más Información

Normas

EN 381
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M441454004
Scroll to top