CHAQUETA ANTICORTE CLASE 2 ROJO/NEGRO XL Chaqueta anticorte/motosierra Prenda destinada tanto para profesionales forestales, organismos públicos, bomberos, particulares, etc. Su diseño y prestaciones garantizan una excelente ventilación y por lo tanto confort de uso.
https://www.wurth.es/chaqueta-anticorte-clase-2-xlM441454003CHAQUETA ANTICORTE CLASE 2 ROJO/NEGRO XLCHAQUETA ANTICORTE CLASE 2 ROJO/NEGRO XL<br>Chaqueta anticorte/motosierra<br>Prenda destinada tanto para profesionales forestales, organismos públicos, bomberos, particulares, etc. Su diseño y prestaciones garantizan una excelente ventilación y por lo tanto confort de uso.<br><p class="level1">Tejido exterior: 100% OLEFIN - 190 g/m<SUP>2</SUP> · Material anticorte: 55 % polipropileno - 45 % poliamida HT - 675 g/m<SUP>2</SUP> · Tejido forro: 65 % poliéster - 35 % algodón - 140 g/m<SUP>2</SUP></p><P></P><ul><li>Clase 2: protección de 24 m/s</li><li>Fabricada en tejido de alta calidad y resistencia, impermeable y con materiales ultra ligeros.</li><li>Dos bolsillos frontales a media altura con cierre mediante cremallera estanca WR en color negro.</li><li>Aberturas en el costado y hasta la zona interna de la manga mediante cremallera de doble cursor, para garantizar una ventilación y confort extra.</li><li>Tejido repelente al agua.</li><li>Fabricado en EU.</li><li>UNE-EN ISO 11393-6:2019.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/99460657.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/99460657.jpg/Productos/Productos/Seguridad y salud/Productos/Seguridad y salud/Ropa de trabajo/Productos/Seguridad y salud/Ropa de trabajo/Ropas de trabajo/Productos/Seguridad y salud/Ropa de trabajo/Ropas de trabajo/Chaqueta de trabajo1708112281000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!