Producto de limpieza para carrocería

Ref.: 0893048025
Ver todas las versiones

CHAMPU CARGO WNC 70, 25L

Descripción

CHAMPU CARGO WNC 70, 25L
Producto de limpieza para carrocería
WNC 70
Potente limpiador universal para camiones y barcos

Camiones/TP/agricultura

  • Elimina incluso la suciedad más obstinada, especialmente en las lonas. Elimina eficazmente la suciedad que se acumula al circular por carretera y los residuos de insectos.
  • Elimina la suciedad causada por la contaminación industrial y urbana sin ayudas mecánicas
  • Evita que la pintura se opaque debido al lavado frecuente
  • Enjuague fácil y sin rayas
  • Proporciona un brillo duradero
  • Contiene inhibidor de corrosión
  • No daña las juntas ni las partes delicadas del vehículo

Envío

  • Producto de limpieza polivalente que permite limpiar cubiertas, cascos y lonas
  • Elimina los depósitos de sal en cubiertas, telas y lonas de plástico
  • Limpia eficazmente las marcas de agua, no daña las superficies delicadas
  • Sin disolventes tóxicos

1. Diluya el limpiador en agua de acuerdo con las siguientes instrucciones:


- Suciedad superficial: 5 % a 10 % de limpiador WNC70.


- Suciedad más resistente: 10 % a 20 % de limpiador WNC70.


- Uso en sistemas de túnel de lavado de pórtico: 0,5 % a 3 % de limpiador WNC70.


2. Rocíe la mezcla resultante con un pulverizador manual (venturi) o neumático, una pistola de espuma, un limpiador de alta presión o un sistema de túnel de lavado de pórtico a una distancia de aproximadamente 1 m desde abajo hacia arriba.


3. Deje que actúe durante unos minutos.


4. Enjuague


Camiones, lonas, barcos, universal


Evite aplicar el limpiador en superficies calientes o bajo la luz solar directa. En caso contrario, no deje que el limpiador se seque en las superficies y enjuáguelo rápidamente. Susceptible a las heladas.

Base química

Mezcla de tensioactivos y compuestos complejos seleccionados
Más Información

Contenido

25 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

26.325 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Densidad

1.053 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.375 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,053 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Catálogo General

0893048025

Hoja de datos de seguridad

05020789.PDF
Scroll to top