CHAMPU-ACTIVO-TUNEL-25L

Ref.: 089302534
Ver todas las versiones
CHAMPU-ACTIVO-TUNEL-25L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CHAMPU-ACTIVO-TUNEL-25L

Biodegradable

Sí
Más Información

Base química

Agua y alcohol
Más Información

Contenido

25 l
Más Información

Color

Violeta
Más Información

Peso del contenido

24.5 kg
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

0.98 g/cm³
Más Información

Valor de pH

7
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25000.000 g
Más Información
Scroll to top