Chaleco tirantes AV

Ref.: M409439000
Ver todas las versiones
CHALECO-AV-AMARILLO-TIRANTES-S/M
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHALECO-AV-AMARILLO-TIRANTES-S/M
Chaleco tirantes AV
LUMEN
Chaleco de alta visibilidad en Clase 2 que garantiza una excelente visibilidad tanto diurna como nocturna gracias a su disposición de bandas reflectantes

100% poliéster - 120 gr/m²

  • Hechura amplia, disponible en tres tallas para una mayor comodidad de uso.
  • Cinta reflectante en hombros para mayor visibilidad.
  • Cierre autoadherente para una fácil vestibilidad.
  • Bandas reflectantes (ancho 5 cm).

Material

100 % poliéster
Más Información

Color

Amarillo fluorescente
Más Información

Clase de rendimiento

2
Más Información

Tamaño

S/M
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

160.000 g
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M409439000

Ficha Técnica

59955437.pdf
Scroll to top