Chaleco thermic bicolor

Ref.: M409126005
Ver todas las versiones

CHALECO THERMIC AV NAR/GRIS 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHALECO THERMIC AV NAR/GRIS 3XL
Chaleco thermic bicolor
LUMEN

EN ISO 20471:2013 Clase 1/2

100% poliéster transpirable con recubrimiento de PU-300D y acolchado interior de poliamida.

  • Cálido acolchado interior.
  • Cierre mediante cremallera cubierta con tapeta y botones.
  • Capucha oculta en cuello.
  • 2 Bolsillos inferiores con tapeta, y dos con cremallera.
  • 1 bolsillo en pecho derecho portamóvil.
  • Parte trasera alargada para una mejor protección en zona lumbar.

Lavar máx 40ºC.


No planchar.


No usar secadora.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M409126005

Ficha Técnica

32410485.pdf
Scroll to top