Chaleco softshell City

Ref.: M442228005
Ver todas las versiones

CHALECO SOFTSHELL CITY AZUL REAL 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHALECO SOFTSHELL CITY AZUL REAL 3XL
Chaleco softshell City
Chaleco de softshell práctico con un cálido forro polar. Garantiza comodidad, visibilidad y libertad de movimiento en cualquier lugar.
  • Cortaviento, hidrófugo (columna de agua de 8000 mm), transpirable y elástico
  • 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos interiores y bolsillo de pecho
  • Ribete reflectante, cremallera completa y protección para la barbilla
  • Forro polar
  • Para más comodidad, le recomendamos elegir una talla más de la habitual

Material

100 % poliéster
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

300 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Código del sistema armonizado

620193000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M442228005

Ficha Técnica

32410452.pdf
Scroll to top