CHALECO SMART GRIS S

Ref.: M442154000
Ver todas las versiones
CHALECO SMART GRIS S
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHALECO SMART GRIS S

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

200 g
Más Información

Peso del tejido por m2

190 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

620.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M442154000

Ficha Técnica

32410393.pdf
Scroll to top