Chaleco multibolsillos AV

Ref.: M409441004
Ver todas las versiones
CHALECO-AV-LUMEN-MULTIBOLS.-AMAR-XXL/3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CHALECO-AV-LUMEN-MULTIBOLS.-AMAR-XXL/3XL
Chaleco multibolsillos AV
LUMEN
Práctico chaleco multibolsillos de alta visibilidad en Clase 2 que garantiza una excelente visibilidad tanto diurna como nocturna gracias a su disposición de bandas reflectantes; así como un espacio adicional de almacenamiento.

100% poliéster

  • Abertura frontal mediante cremallera, 2 bolsillos de parche inferiores.
  • Bolsillo para el móvil en pecho izquierdo y porta identificación en el derecho.
  • Anilla para llaves o identificación.

Material

100 % poliéster
Más Información

Color

Amarillo fluorescente
Más Información

Clase de rendimiento

2
Más Información

Tamaño

XXL/3XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

190.000 g
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

M409441004

Ficha Técnica

59955441.pdf
Scroll to top