Chaleco de trabajo New Craft

Ref.: M442045005
Ver todas las versiones
CHALECO NEW CRAFT NEGRO 3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHALECO NEW CRAFT NEGRO 3XL
Chaleco de trabajo New Craft
Ideal para temperaturas frías Este innovador, cálido y cómodo chaleco acolchado es muy versátil y funcional, además de contar con un atractivo diseño.
  • Caliente, chaleco acolchado, cuello alto
  • 2 bolsillos delanteros, bolsillo en el pecho, bolsillo interior, todos con cierres
  • Cremallera frontal oculta, protector de barbilla
  • Dobladillo con cordón y tope

Relleno

100 % poliéster
Más Información

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

310 g
Más Información

Peso del tejido por m2

65 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Código del sistema armonizado

620333100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M442045005

Ficha Técnica

32410463.pdf
Scroll to top