Chaleco

Ref.: M442219006
Ver todas las versiones

CHALECO-CLASSIC-THERMIC-REFLEX-NEGRO-4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CHALECO-CLASSIC-THERMIC-REFLEX-NEGRO-4XL
Chaleco
THERMIC CLASSIC REFLEX
Chaleco de trabajo multibolsillos con acolchado térmico, forro interior de franela y bandas reflectantes.

65% poliéster, 35% algodón - 250 gr/m2

  • 4 bolsillos en cintura.
  • 1 bolsillo portamóvil en pecho derecho y 1 con cremallera.
  • Forrado con acolchado térmico.
  • Bandas reflectantes.
  • Producto certificado en la norma EN17353:2020 indicada para situaciones de riesgo medio en entornos de baja visibilidad nocturnos (B3).

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Material del forro

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharPlanchado a temperatura mediaSecado normal
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

130 g
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

4XL
Más Información

Estándar EN

17353
Más Información

Peso del producto (por artículo)

950.000 g
Más Información

Catálogo General

M442219006

Ficha Técnica

566748942.pdf
Scroll to top